Descrição:
Fresa de haste com WSP, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 20 mm, diâmetro (DC/DCX) 20 mm, número de corpos de corte (CICT) 3, comprimento máximo do corte (APMX) 8 mm, número de cortes (NOF) 3, comprimento total (OAL) 90 mm, haste de fixação Weldon, haste de fixação Weldon
Característica:
Código de conexão do lado da máquina (CCMS) Weldon Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 20 mm Propriedade do líquido de arrefecimento (CSP) Coolant Thru Diâmetro de corte (DC) 20 mm Diâmetro (DC/DCX) 20 mm Direção (MÃO) Mão direita Número de corpos de corte (CICT) 3 Comprimento máximo de corte (APMX) 8 mm Número de lâminas (NOF) 3 Comprimento funcional (LF) 65 mm Comprimento da cabeça (LH) 26 mm Designação da placa de corte (MIID) H490 ANKX 0904 Comprimento total (OAL) 90 mm Haste de fixação Weldon Ângulo de ajuste (KAPR) 90 graus