Frez czołowy z wysokim posuwem do dwustronnych płytek wymiennych z 6 krawędziami skrawającymi

Nr art.: 3105253
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3105253
EAN / GTIN 7291075236569
Numer producenta 3105253
Numer L L23980 941

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 31,75 mm, średnica (DC/DCX): 80 mm, liczba elementów tnących (CICT): 6, średnica piasty (DHUB): 76 mm, długość całkowita (OAL): 63 mm

Cecha szcz.:

  • Styl altanki A
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 31,75 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 64 mm
  • Średnica (DC/DCX) 80 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 80 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 6
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 2 mm
  • Średnica tylnego trójkąta (DHUB) 76 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) H600 WXCU 080612T
  • Długość całkowita (OAL) 63 mm
  • Kąt ustawienia (KAPR) 17 stopni