FF FWX D080-06-31.750-08 Frese a manicotto per elevati avanzamenti, con inserti bilaterali a 6 taglienti

Codice art.: 3105253
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3105253
EAN / GTIN 7291075236569
Codice del produttore 3105253
Numero-L L23980 941

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 31.75 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Hub Diameter (DHUB) 76 mm, Overall Length (OAL) 63 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 31.75 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 64 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 80 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 6
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 76 mm
  • Master Insert Identification (MIID) H600 WXCU 080612T
  • Overall Length (OAL) 63 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 17 Degrees