Frez czołowy z wysokim posuwem do dwustronnych płytek wymiennych z 6 krawędziami skrawającymi

Nr art.: 3105245
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3105245
EAN / GTIN 7291075236538
Numer producenta 3105245
Numer L L23980 915

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 40 mm, średnica (DC/DCX): 125 mm, liczba elementów tnących (CICT): 9, średnica piasty (DHUB): 90 mm, długość całkowita (OAL): 55 mm

Cecha szcz.:

  • Styl altanki B
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 40 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 109 mm
  • Średnica (DC/DCX) 125 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 125 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 9
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 2 mm
  • Średnica tylnego trójkąta (DHUB) 90 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) H600 WXCU 080612T
  • Długość całkowita (OAL) 55 mm
  • Kąt ustawienia (KAPR) 17 stopni