FF FWX D125-09-40-08 Rezkar za plano rezkanje za velika podajanja za dvostranske obračalne rezalne ploščice s 6 rezalnimi robovi

Št. art.: 3105245
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3105245
EAN/GTIN 7291075236538
Številka proizvajalca 3105245
L-število L23980 915

Opis

Opis:

Rezkar za čelno in vogalno rezkanje s WSP, premer vpetja, stran stroja (DCONMS) 40 mm, premer (DC/DCX) 125 mm, število rezalnih teles (CICT) 9, premer pesta (DHUB) 90 mm, skupna dolžina (OAL) 55 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style B.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 109 mm
  • Premer (DC/DCX) 125 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 125 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 9
  • Dolžina reza maks (APMX) 2 mm
  • Premer pesta (DHUB) 90 mm
  • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) H600 WXCU 080612 T.
  • Skupna dolžina (OAL) 55 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 17 stopinj