Narzędzia profilowe SHREDMILL do obróbki zgrubnej

Nr art.: 3105228
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3105228
EAN / GTIN 7291075223224
Numer producenta 3105228
Numer L L23980 873

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 25 mm, średnica (DC/DCX): 13 mm, liczba elementów tnących (CICT): 2, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 6 mm, długość całkowita (OAL): 180 mm, okrągły trzpień montażowy, okrągły trzpień montażowy

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 25 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 13 mm
  • Średnica (DC/DCX) 13 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 25 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 2
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 6 mm
  • Wykonanie przedniej części B
  • Długość głowicy (LH) 50 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) RCCT 1206MO
  • Długość całkowita (OAL) 180 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 2 stopni
  • Okrągły trzpień montażowy