Opis:
Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 25 mm, premer (DC/DCX) 13 mm, število rezalnih teles (CICT) 2, dolžina rezanja maks (APMX) 6 mm, skupna dolžina (OAL) 180 mm, vpenjalo posode okroglo, vpenjalo posode okroglo
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 13 mm
- Premer (DC/DCX) 13 mm
- Premer rezanja, maks (DCX) 25 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 2
- Dolžina reza maks (APMX) 6 mm
- Izvedenka B na čelnem delu
- Dolžina glave (levo) 50 mm
- Rezalna plot height range (MIID) RCCT 1206MO
- Skupna dolžina (OAL) 180 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 2 stopinj
- Gred posode je okrogla