Trzpień do bocznego frezowania wgłębnego dla płytek wieloostrzowych mocowanych stycznie z 4 krawędziami skrawającymi

Nr art.: 3105017
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3105017
EAN / GTIN 7291075253870
Numer producenta 3105017
Numer L L23980 2726

Opis

Opis:

  • Frez do frezowania wgłębnego, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 32 mm, średnica cięcia (DC): 32 mm, liczba elementów tnących (CICT): 3, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 3 mm, liczba efektywnych osłon, powierzchnia czołowa (ZEFF): 3, długość całkowita (OAL): 210 mm, długość efektywna (LU): 120 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 32 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 32 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 3
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 3 mm
  • Liczba skutecznych przegród, od strony czołowej (ZEFF) 3
  • Długość głowicy (LH) 120 mm
  • Długość całkowita (OAL) 210 mm
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Długość użytkowa (LU) 120 mm