HTP D032-3-L210-C32-LN10 Fraises à tréfler pour plaquettes tangentielles avec 4 arêtes de coupe

Réf.: 3105017
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3105017
EAN / GTIN 7291075253870
Réf. fabricant 3105017
Article hors catalogue L23980 2726

Description

Description:

Fraise à tréfler, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Diamètre coupant (DC) 32 mm, Nombre de dents (CICT) 3, Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm, Nombre arête de coupe effectives (ZEFF) 3, Longueur hors tout (OAL) 210 mm, Longueur utile (LU) 120 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 32 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm
  • Nombre arête de coupe effectives (ZEFF) 3
  • Longueur tête (LH) 120 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 210 mm
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 120 mm