Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Trójszczękowy uchwyt tokarski, stalowy, cylindryczne złącze centrujące, DIN 702-4, ⌀ zewnętrzna A: 200mm

Nr art.: 310500 200

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewnętrzna A (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 310500 200
Numer producenta 100186
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Wykonanie:

  • Ręczne uchwyty tokarskie z pierścieniem spiralnym, do mocowania centrycznego.
  • Korpus z żeliwa lub stali.
  • Płaski pierścień spiralny kuty matrycowo, wyważony i utwardzony.
  • Boki spirali i powierzchnie nośne gwintu szczęk są szlifowane.
  • Wysoka precyzja ruchu obrotowego.

Zastosowanie:

Do wrzecion obrabiarek z cylindrycznym złączem centrującym lub do mocowania z kołnierzem. Mocowanie śrubami od tyłu. Surowe kołnierze należy zawsze najpierw dopasować do maszyny, a następnie do uchwytu tokarskiego.

Norma:

DIN 702-4.

W dostawie:

1 zestaw = 3 hartowane szczęki, stopniowane zewnętrznie i 1 zestaw = 3 hartowane szczęki, stopniowane wewnętrznie.
1 klucz do mocowania i, zależnie od rodzaju uchwytu, odpowiednie śruby mocujące lub trzpienie mocujące.

Wyp. dodatkowe:

Szczęki zamienne i dodatkowe zob. nr 314000 − 315200.
Osłona przeciwwiórowa i prowadnic szczęki zob. nr 312800.

Wskazówka:

DIN 702-4 odpowiada dawnej normie DIN 6350-1.
Klinowe 3-szczękowe uchwyty tokarskie zob. nr 313110 − 313140.