Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Plato de torno de tres garras, acero, asiento cilíndrico de centraje, DIN 702-4, ⌀ exterior A: 200mm

Número de artículo: 310500 200

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ exterior A (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 310500 200
Número del fabricante 100186
Fabricante/responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descripción

Ejecución:

  • Plato de torno accionado manualmente con anillo en espiral, de apriete centrado.
  • Cuerpo de fundición o de acero.
  • Corona planoespiral forjada en estampa, equilibrada y templada.
  • Los flancos de la espiral y los flancos de rosca de las mordazas están rectificados.
  • Alta precisión de concentricidad.

Aplicación:

Para husillos de máquina con alojamiento cilíndrico de centraje o para el alojamiento con brida. Fijación mediante tornillos por detrás. Los contraplatos brutos se han de adaptar siempre primero a la máquina y luego al plato de torno.

Norma:

DIN 702-4.

Volumen de suministro:

1 juego = 3 garras de interiores templadas, escalonadas hacia fuera, y 1 juego = 3 garras de exteriores templadas, escalonadas hacia dentro.
1 llave de apriete y, según el plato de torno, los tornillos o pernos de fijación correspondientes.

Partes opcionales:

Garras de recambio y adicionales ver n.º 314000 − 315200. En cuanto a protección contra virutas, ver n.º 312800.

Nota:

DIN 702-4 corresponde a la antigua norma DIN 6350-1.
En cuanto a platos de torno de tres garras con barra de cuña, ver n.º 313110 − 313140.