Elastyczny system frezowania czołowego dla ośmiokątnych, kwadratowych i okrągłych płytek wymiennych o różnych kątach natarcia

Nr art.: 3104592
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3104592
EAN / GTIN 7291075232370
Numer producenta 3104592
Numer L L23980 2070

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/2″, średnica (DC/DCX): 5,315″, liczba elementów tnących (CICT): 10, średnica piasty (DHUB): 3.27″, długość całkowita (OAL): 1:48

Cecha szcz.:

  • Styl altanki: B
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/2″
  • Właściwości chłodzące (CSP): Zewnętrzny
  • Średnica ostrza (DC): 5 cale
  • Średnica (DC/DCX): 5 315 cale
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 5 315 cale
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 10
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0 114 cale
  • Średnica piasty (DHUB): 3,27″
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): ONHU 050500-PL
  • Długość całkowita (OAL): 1,48″
  • Kąt ustawienia (KAPR): 45 stopni