SOF45 8/16-D5.0-10-1.50R Freză frontale multifuncționale pentru contururi de Plăcuță octogonale, pătrate și rotunde cu diferite unghiuri de intrare

Cod articol.: 3104592
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3104592
EAN / GTIN 7291075232370
Număr producător 3104592
L-Număr L23980 2070

Descriere

Descriere:

Freză frontale multifuncționale pentru contururi de Plăcuță octogonale, pătrate și rotunde cu diferite unghiuri de intrare

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/2″
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Diametrul de aşchiere (DC): 5″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 5.315″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 5.315″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 10
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.114″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 3.27″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ONHU 050500-PL
  • Lungime totală (OAL): 1.48″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 45 Grade