Frez czołowy 45° do płytek wymiennych z 8 spiralnymi krawędziami skrawającymi w wersji prawoskrętnej

Nr art.: 3104433
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria HELIDO 845 LINE
Rodzaj produktu End / face mill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3104433
EAN / GTIN 7291075208856
Numer producenta 3104433
Numer L L23980 179

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 40 mm, średnica (DC/DCX): 139,8 mm, liczba elementów tnących (CICT): 8, średnica piasty (DHUB): 82 mm, długość całkowita (OAL): 63 mm

Cecha szcz.:

  • Styl altanki B
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 40 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 125 mm
  • Średnica (DC/DCX) 139,8 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 139,8 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 8
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 7,15 mm
  • Średnica tylnego trójkąta (DHUB) 82 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) S845 SXMU 1606ADTR
  • Długość całkowita (OAL) 63 mm
  • Kąt ustawienia (KAPR) 45 stopni