S845 F45SX D125-08-40-R16 Freză cu fața la 45° pentru plăcuţă cu 8 muchii de tăiere elicoidale în execuție pe dreapta

Cod articol.: 3104433
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3104433
EAN / GTIN 7291075208856
Număr producător 3104433
L-Număr L23980 179

Descriere

Descriere:

Freză cu fața la 45° pentru plăcuţă cu 8 muchii de tăiere elicoidale în execuție pe dreapta

Caracteristică:

  • Tipul arborelui B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 125 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 139.8 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 139.8 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 8
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 7.15 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 82 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): S845 SXMU 1606ADTR
  • Lungime totală (OAL): 63 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 45 Grade