• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

BALL-NOSE - Wielofunkcyjny frez walcowo-czołowy z końcówką kulistą z interfejsem FLEXFIT

Nr art.: 3104333
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3104333
EAN / GTIN 7291075179491
Numer producenta 3104333
Numer L L23980 108

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 21 mm, średnica (DC/DCX): 25 mm, liczba elementów tnących (CICT): 1, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 0,98 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 2, długość całkowita (OAL): 68 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) FLEXFIT
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 21 mm
  • Interfejsy Cechy M12
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Promień narożnika (RE) 12,5 mm
  • Średnica ostrza (DC) 25 mm
  • Średnica (DC/DCX) 25 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 1
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 0,98 mm
  • Rozmiar napędu (DRVS) 19 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 2
  • Długość funkcjonalna (LF) 46 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) HBR D250-QF
  • Długość całkowita (OAL) 68 mm
  • Moment obrotowy (TQ) 12 Nxm