• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

HCM D25/1.0-M12 Sistema modulare di frese toriche con attacco FLEXFIT.

Codice art.: 3104333
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3104333
EAN / GTIN 7291075179491
Codice del produttore 3104333
Numero-L L23980 108

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 21 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Massima profondità di taglio (APMX) 0.98 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 68 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 21 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M12
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Raggio dellinserto (RE) 12.5 mm
  • Diametro della fresa (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 1
  • Massima profondità di taglio (APMX) 0.98 mm
  • Drive Size (DRVS) 19 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Functional Length (LF) 46 mm
  • Master Insert Identification (MIID) HBR D250-QF
  • Overall Length (OAL) 68 mm
  • Forza (TQ) 12 Nxm