• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

BALL-NOSE - Wielofunkcyjny frez walcowo-czołowy z końcówką kulistą z interfejsem FLEXFIT

Nr art.: 3104122
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3104122
EAN / GTIN 7291075179446
Numer producenta 3104122
Numer L L23980 1195

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 14,4 mm, średnica (DC/DCX): 16 mm, liczba elementów tnących (CICT): 1, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 0,3 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 2, długość całkowita (OAL): 47,5 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) FLEXFIT
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 14,4 mm
  • Interfejsy Cechy M08
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Promień narożnika (RE) 8 mm
  • Średnica ostrza (DC) 16 mm
  • Średnica (DC/DCX) 16 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 1
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 0,3 mm
  • Rozmiar napędu (DRVS) 11 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 2
  • Długość funkcjonalna (LF) 30 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) HBR D120-QF
  • Długość całkowita (OAL) 47,5 mm
  • Moment obrotowy (TQ) 7,8 Nxm