HCM D16/.62-M08 Ball Nose Multifunction Endmills with FLEXFIT Threaded Adaptation

Artikelnummer: 3104122
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie BALLPLUS
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104122
EAN/GTIN 7291075179446
Nummer fabrikant 3104122
L-nummer L23980 1195

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 14,4 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, aantal beitelplaatjes (CICT) 1, max. snijlengte (APMX) 0,3 mm, aantal spleten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 47,5 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinekant (CCMS) FLEXFIT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 14,4 mm
  • Functies van interfaces M08
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Hoekradius (RE) 8 mm
  • Snijdiameter (DC) 16 mm
  • Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 1
  • Snijlengte max. (APMX) 0,3 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 11 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Functionele lengte (LF) 30 mm
  • Voer de naam (MIID) HBR D120-QF in
  • Totale lengte (OAL) 47,5 mm
  • Koppel (TQ) 7,8 nxm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "BALLPLUS" Bekijk alles