Frez do dużych posuwów z interfejsem CLICKFIT

Nr art.: 3103618
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3103618
EAN / GTIN 7291075177930
Numer producenta 3103618
Numer L L23980 1684

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1 732″, średnica (DC/DCX): 0,95″, liczba elementów tnących (CICT): 4, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 0 047″, liczba krawędzi tnących (NOF): 4, długość całkowita (OAL): 7.13″, trzpień montażowy CLICKFIT, trzpień montażowy CLICKFIT, długość efektywna (LU): 5 cale

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): CLICKFIT
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1 732 cale
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 0,95 cale
  • Średnica (DC/DCX): 0,95 cale
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 1-1/2″
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 4
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0 047 cale
  • Liczba ostrzy (NOF): 4
  • Długość funkcjonalna (LF): 5,47″
  • Długość głowy (LH): 5,15″
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): FF WOMT0602
  • Długość całkowita (OAL): 7,13″
  • Kąt rampy maks. (RMPX): 2,5 stopni
  • chwyt do mocowania: CLICKFIT
  • Kąt ustawienia (KAPR): 13 stopni
  • Długość użytkowa (LU): 5 cale