FF EW D1.50-5.0-CF4-06-C Rezkar za velika podajanja z vmesnikom CLICKFIT

Št. art.: 3103618
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija FEEDMILL
Vrsta izdelka Plani rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3103618
EAN/GTIN 7291075177930
Številka proizvajalca 3103618
L-število L23980 1684

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1,732 ″, premer rezanja (DC / DCX) 0,95″, rezanje štetja (CICT) 4, globina reza maksimum (APMX) 0,047 ″, štetje flavte (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 7,13″, vpenjalo tipa CLICKFIT, uporabna dolžina (LU) 5 ″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): CLICKFIT
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1,732″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,95″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 0,95″
  • Največji premer rezanja (DCX): 1-1/2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 4
  • Največja globina reza (APMX): 0,047″
  • Število flavte (NOF): 4
  • Funkcionalna dolžina (LF): 5,47″
  • Dolžina glave (levo): 5,15″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): FF WOMT0602
  • Skupna dolžina (OAL): 7,13″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 2,5 stopinj
  • Vrsta vpenjala: CLICKFIT
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 13 stopinj
  • Uporabna dolžina (LU): 5″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "FEEDMILL" Poglej vse