Frezy toryczne z płytkami wymiennymi CNHT i ENHT

Nr art.: 3103478
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3103478
EAN / GTIN 7291075181852
Numer producenta 3103478
Numer L L23980 1555

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 3/4″, średnica (DC/DCX): 3/4″, liczba elementów tnących (CICT): 3, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 0,2″, liczba krawędzi tnących (NOF): 3, długość całkowita (OAL): 6″, Okrągły trzpień montażowy, Okrągły trzpień montażowy

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 3/4 cala
  • Średnica ostrza (DC): 3/4 cala
  • Średnica (DC/DCX): 3/4 cala
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 3
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0,2 cale
  • Liczba ostrzy (NOF): 3
  • Długość głowy (LH): 3 cale
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): CNHT 070315
  • Długość całkowita (OAL): 6 cale
  • Kąt rampy maks. (RMPX): 3 stopni
  • chwyt do mocowania: Okrągły
  • Kąt ustawienia (KAPR): 93 stopni