E93CN D.750-3L60C.750-07 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3103478
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat TORMILL
Termék fajtája Másolómaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3103478
EAN / GTIN 7291075181852
Gyártó száma 3103478
L-szám L23980 1555

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 4 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 3 / 4 ″, vágási tétel száma (CICT) 3, vágási mélység maximum (APMX) 0,2 ″, Flute Count (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 6 ″, szár típusa kerek, szár típusa kerek

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Vágási átmérő (DC): 3/4”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 3/4”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 3
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,2”
  • Fuvola száma (NOF): 3
  • Fej hossza (bal): 3”
  • Master Insert Identification (MIID): 070315 CNHT
  • Teljes hossz (OAL): 6”
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 3 fok
  • Szár típusa: Kerek
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 93 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TORMILL" Összes megtekintése