• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Frez trzpieniowy do płytek wymiennych HELIPLUS HP ANKT 0702

Nr art.: 3103368
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3103368
EAN / GTIN 7291075180510
Numer producenta 3103368
Numer L L23980 3098

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 10 mm, średnica (DC/DCX): 10 mm, liczba elementów tnących (CICT): 1, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 7,7 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 1, długość całkowita (OAL): 80 mm, trzpień okrągły, trzpień okrągły, długość robocza (LU): 18 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 10 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 10 mm
  • Średnica (DC/DCX) 10 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 1
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 7,7 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 1
  • Długość funkcjonalna (LF) 80 mm
  • Długość głowicy (LH) 20 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) HP ANKT 0702PNTR
  • Długość całkowita (OAL) 80 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 2,5 stopni
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Kąt ustawienia (KAPR) 90 stopni
  • Długość użytkowa (LU) 18 mm