HP E90AN-D10-1-C10-07-C Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3103368
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat HELIPLUS
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3103368
EAN / GTIN 7291075180510
Gyártó száma 3103368
L-szám L23980 3098

Leírás

Leírás:

Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 10 mm, átmérő (DC/DCX) 10 mm, vágótestek száma (CICT) 1, vágási hossz max (APMX) 7,7 mm, vágóélek száma (N) 1, teljes hossz (OAL) 80 mm, aljzat szár kerek, aljzat szár kerek, effektív hossz (LU) 18 mm

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 10 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 10 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 1
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 7,7 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 1
  • Funkcionális hossz (LF) 80 mm
  • Fej hossza (bal) 20 mm
  • A vágólap (MIID) jelölése HP ANKT 0702PNTR
  • Teljes hossz (OAL) 80 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 2,5 fok
  • Hüvely tengelye, kerek
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok
  • Tényleges hossz (LU) 18 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIPLUS" Összes megtekintése