Frez czołowy 90° z płytkami wymiennymi mocowanymi stycznie LN 1106

Nr art.: 3103214
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3103214
EAN / GTIN 7291075124712
Numer producenta 3103214
Numer L L23980 2373

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/2″, średnica (DC/DCX): 5″, liczba elementów tnących (CICT): 10, średnica piasty (DHUB): 3,74″, długość całkowita (OAL): 2 cale

Cecha szcz.:

  • Styl altanki: B
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/2″
  • Średnica ostrza (DC): 5 cale
  • Średnica (DC/DCX): 5 cale
  • Kierunek (RĘCZNY): Lewa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 10
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0 394 cale
  • Średnica piasty (DHUB): 3,74 cale
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): LNHT 1106PN-N HT
  • Długość całkowita (OAL): 2 cale
  • Kąt ustawienia (KAPR): 90 stopni