F90LN D5.00-10-10-1.50-L-N11 Freză frontale de 90° cu LN 1106 Plăcuță cu prindere tangențială

Cod articol.: 3103214
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3103214
EAN / GTIN 7291075124712
Număr producător 3103214
L-Număr L23980 2373

Descriere

Descriere:

N11 Freză frontale de 90° cu LN 1106 Plăcuță cu prindere tangențială

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/2″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 5″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 5″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 10
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.394″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 3.74″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNHT 1106PN-N HT
  • Lungime totală (OAL): 2″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade