Frez czołowy 90° do płytek wymiennych HP AD 2207

Nr art.: 3103113
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3103113
EAN / GTIN 7291075171389
Numer producenta 3103113
Numer L L23980 2196

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 1″, średnica (DC/DCX): 3″, liczba elementów tnących (CICT): 4, średnica piasty (DHUB): 2.48″, długość całkowita (OAL): 2 cale

Cecha szcz.:

  • Styl altanki: A
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1 cale
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 3 cale
  • Średnica (DC/DCX): 3 cale
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 4
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0 827 cale
  • Średnica piasty (DHUB): 2,48″
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): HP ADCT 2207PDR
  • Długość całkowita (OAL): 2 cale
  • Kąt ustawienia (KAPR): 90 stopni