HP F90AT D3.0-4-1.0-22 Frese a manicotto a 90°, per inserti con tagliente lungo HP AD 2207

Codice art.: 3103113
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3103113
EAN / GTIN 7291075171389
Codice del produttore 3103113
Numero-L L23980 2196

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Hub Diameter (DHUB) 2.48″ ,Overall Length (OAL) 2″

Proprietà:

  • Arbor Style: A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 3″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 4
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.827″
  • Hub Diameter (DHUB): 2.48″
  • Master Insert Identification (MIID): HP ADCT 2207PDR
  • Overall Length (OAL): 2″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees