Frez czołowy do ośmiokątnych i okrągłych płytek wymiennych

Nr art.: 3102866
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria HELIOCTO
Rodzaj produktu End / face mill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3102866
EAN / GTIN 7291075180213
Numer producenta 3102866
Numer L L23980 608

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 40 mm, średnica (DC/DCX): 137,5 mm, liczba elementów tnących (CICT): 8, średnica piasty (DHUB): 82 mm, długość całkowita (OAL): 63,5 mm

Cecha szcz.:

  • Styl altanki B
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 40 mm
  • Średnica ostrza (DC) 125 mm
  • Średnica (DC/DCX) 137,5 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 137,5 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 8
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 4,6 mm
  • Średnica tylnego trójkąta (DHUB) 82 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) OFMT 07T3-AETN
  • Długość całkowita (OAL) 63,5 mm
  • Kąt ustawienia (KAPR) 42 stopni