Frez czołowy do okrągłych płytek wymiennych do frezowania profilowego

Nr art.: 3102612
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria ROUNDMILL
Rodzaj produktu End / face mill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3102612
EAN / GTIN 7291075158946
Numer producenta 3102612
Numer L L23980 505

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 32 mm, średnica (DC/DCX): 100 mm, liczba elementów tnących (CICT): 6, długość całkowita (OAL): 50 mm

Cecha szcz.:

  • Styl altanki B
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 32 mm
  • Średnica ostrza (DC) 80 mm
  • Średnica (DC/DCX) 100 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 100 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 6
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 10 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) RCCW 2005
  • Długość całkowita (OAL) 50 mm