• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

FR D080A100-06-32-20 Čelní frézy pro kulaté destičky pro profilové frézování

Artiklové číslo: 3102612
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3102612
EAN / GTIN 7291075158946
Číslo výrobce 3102612
L-číslo L23980 505

Popis

Popis:

Čelní a rohová fréza s WSP, průměr uložení, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 100 mm, počet řezných těles (CICT) 6, celková délka (OAL) 50 mm.

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Prumer rezu (DC) 80 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 100 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 100 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 10 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) RCCW 2005
  • Celková délka (OAL) 50 mm