Frez walcowo-czołowy z płytkami HB2 BCR do obróbki wykańczającej.

Nr art.: 3102560
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3102560
EAN / GTIN 7291075122923
Numer producenta 3102560
Numer L L23980 473

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 40 mm, średnica (DC/DCX): 40 mm, liczba elementów tnących (CICT): 2, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 36 mm, długość całkowita (OAL): 250 mm, trzpień Weldon, trzpień Weldon

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Weldon
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 40 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Promień narożnika (RE) 20 mm
  • Średnica ostrza (DC) 40 mm
  • Średnica (DC/DCX) 40 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 2
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 36 mm
  • Wykonanie przedniej części B
  • Długość funkcjonalna (LF) 210 mm
  • Długość głowicy (LH) 125 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) BCR D400-CS
  • Długość całkowita (OAL) 250 mm
  • Trzpień mocujący Weldon