Frez trzpieniowy do HELI2000-WSP: HM90-APKT 1003-PDR. Z adaptacją FLEXFIT.

Nr art.: 3102521
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3102521
EAN / GTIN 7291075122732
Numer producenta 3102521
Numer L L23980 454

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 21 mm, średnica (DC/DCX): 25 mm, liczba elementów tnących (CICT): 3, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 9,8 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 3, długość całkowita (OAL): 57 mm, długość efektywna (LU): 35 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) FLEXFIT
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 21 mm
  • Interfejsy Cechy M12
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 25 mm
  • Średnica (DC/DCX) 25 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 3
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 9,8 mm
  • Rozmiar napędu (DRVS) 19 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 3
  • Długość funkcjonalna (LF) 35 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) APKT 1003PDR-HM
  • Długość całkowita (OAL) 57 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 2,5 stopni
  • Kąt ustawienia (KAPR) 90 stopni
  • Długość użytkowa (LU) 35 mm