Frez trzpieniowy z płytkami wymiennymi HM90 APCR 1605 o promieniu naroża równym lub większym niż 5 mm do obróbki aluminium

Nr art.: 3102312
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3102312
EAN / GTIN 7291075178128
Numer producenta 3102312
Numer L L23980 1806

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/4″, średnica (DC/DCX): 1-1/4″, liczba elementów tnących (CICT): 2, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 0,6102″, liczba krawędzi tnących (NOF): 2, długość całkowita (OAL): 8″, Okrągły trzpień montażowy, Okrągły trzpień montażowy

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/4″
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Promień narożnika (RE): 0 197 cale
  • Średnica ostrza (DC): 1-1/4″
  • Średnica (DC/DCX): 1-1/4″
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 2
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0,6102 cale
  • Liczba ostrzy (NOF): 2
  • Długość głowy (LH): 2,23″
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): HM90 APCR 160502R-P
  • Długość całkowita (OAL): 8 cale
  • Kąt rampy maks. (RMPX): 22,5 stopni
  • chwyt do mocowania: Okrągły
  • Kąt ustawienia (KAPR): 90 stopni