Ściernica z żywicy syntetycznej 110/90 x 55 x M14 mm A 36 O4 B84 PREMIUM*** stal

Nr art.: 310184
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 sztuki
  • Etapy zamówienia: 2 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Tyrolit PREMIUM Schleiftopf

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 310184
EAN / GTIN 9003173101841
Numer producenta 310184
Numer L L50150 162
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • Szlifierki kubkowe Tyrolit PREMIUM*** zapewniają najwyższą wydajność szlifowania i trwałość podczas prac szlifierskich na dużych powierzchniach.
  • Ściernica PREMIUM, opracowana specjalnie do obróbki stali, doskonale nadaje się również do szlifowania krawędzi, fazowania oraz szlifowania spoin spawalniczych.
  • Jeśli chodzi o uchwyt narzędziowy, do wyboru są wersje z otworami o średnicach 22 i 23 oraz wersja z gwintem M14.
  • Proszę zwrócić uwagę na maksymalną prędkość roboczą wynoszącą
  • 50 m/s.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 50 m/s
  • specyfikacja: W=20, E=19, K=53
  • Wymiary: D / J × T × GE = 110 / 90 × 55 × M14

Zaleta:

  • Najwyższa wydajność usuwania materiału podczas szlifowania dużych powierzchni
  • Solidny i niezwykle trwały

Zastosowanie:

  • Uziarnienie 16 i 36 do szlifowania zgrubnego
  • Należy stosować specjalne osłony do garnków
  • Należy przestrzegać maksymalnej prędkości roboczej wynoszącej 50 m/s

Materiał:

  • Stal

Pasuje do:

  • Szlifierka kątowa

Zalecenie:

  • Uziarnienie 16 i 36 do szlifowania zgrubnego
  • Należy stosować specjalne osłony do garnków
  • Należy przestrzegać maksymalnej prędkości roboczej wynoszącej 50 m/s

Wskazówka:

  • Do wymagających zastosowań z wykorzystaniem różnych gatunków stali
  • Do szlifowania krawędzi, czyszczenia powierzchni, fazowania oraz szlifowania spoin