Disc tip cupă din răşină sintetică 110/90x55xM14 mm A 36 O4 B84 PREMIUM Oțel

Cod articol.: 310184
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăți
  • Pași de comandă: 2 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului Tyrolit PREMIUM Schleiftopf

Identificare și clasificare

Cod articol 310184
EAN / GTIN 9003173101841
Număr producător 310184
L-Număr L50150 162
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • PREMIUM

Descriere:

Discurile cu cupă Tyrolit PREMIUM obțin o îndepărtare maximă a materialului și o durată de viață pentru lucrări de rectificare pe suprafețe mari. Roata cu cupă PREMIUM special dezvoltată pentru oțel este ideală și pentru șlefuirea marginilor, șanfrenare și șlefuirea rosturilor de sudură. Puteți alege între versiunile cu 22 și 23 de găuri și versiunea cu filet M14 pentru suportul sculei. Vă rugăm să rețineți viteza maximă de lucru de 50 m/s.

Caracteristică:

  • Formă: POLIZOR CONIC 11ZB CU BUCȘĂ DE CADRU
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Compatibilitatea materialelor: oțel
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : W=20, E=19, K=53
  • Dimensiuni (D / J x D x GE): 110 / 90 x 55 x M14 mm
  • Diametru: 110 mm
  • Concentrație: 55 mm
  • Granulația: 36
  • Unealtă pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Rata maximă de îndepărtare pentru lucrări de șlefuire pe suprafețe mari
  • Robustă și extrem de durabilă

Aplicaţie:

  • Pentru aplicații solicitante pe diferite calități de oțel
  • Pentru șlefuirea marginilor, curățarea suprafețelor, șanfrenare și șlefuirea rosturilor de sudură

Material:

  • Oţel

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular

Recomandare:

  • Granulație 16 și 36 pentru șlefuire grosieră
  • Utilizați protecție specială pentru vase
  • Respectați o viteză maximă de lucru de 50 m/s

Notă:

  • Pentru aplicații solicitante pe diferite calități de oțel
  • Pentru șlefuirea marginilor, curățarea suprafețelor, șanfrenare și șlefuirea rosturilor de sudură