3-stronne tarcze tnące

Nr art.: 3101214
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3101214
EAN / GTIN 7291075099218
Numer producenta 3101214
Numer L L23980 1690

Opis

Opis:

  • Frezy szczelinowe i tarczowe, głębokość cięcia, maks. (CDX): 1,81″, średnica krawędzi tnącej (DC): 6″, liczba elementów tnących (CICT): 12, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 3/4″, liczba krawędzi tnących (NOF): 12, średnica piasty (DHUB): 2-1/4″, długość całkowita (OAL): 7/8″, Efektywna liczba nacięć obwodowych (ZEFP): 6

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Typ dysku
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX): 1,81 cale
  • Średnica ostrza (DC): 6 cale
  • Liczba elementów tnących (CICT): 12
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 3/4 cala
  • Liczba ostrzy (NOF): 12
  • Średnica piasty (DHUB): 2-1/4″
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): QDMT 1205PDN-RM
  • Długość całkowita (OAL): 7/8 cala
  • Efektywna liczba krawędzi skrawających (ZEFP): 6