• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDN D6.0-0.75-12-12 3-seitig schneidende Scheibenfräser

Artikel-Nr.: 3101214
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3101214
EAN / GTIN 7291075099218
Herstellernummer 3101214
L-Nummer L23980 1690

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser ,Schneidtiefe, max. (CDX) 1.81″ ,Schneidendurchmesser (DC) 6″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 12 ,Schneidenlänge max. (APMX) 3/4″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 12 ,Nabendurchmesser (DHUB) 2-1/4″ ,Gesamtlänge (OAL) 7/8″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 6

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 1.81″
  • Schneidendurchmesser (DC): 6″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 12
  • Schneidenlänge max. (APMX): 3/4″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 12
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2-1/4″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): QDMT 1205PDN-RM
  • Gesamtlänge (OAL): 7/8″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 6