• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Narzędzie profilujące z pełnym promieniem.

Nr art.: 3100804
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3100804
EAN / GTIN 7291075265828
Numer producenta 3100804
Numer L L23980 803

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 20 mm, średnica (DC/DCX): 18 mm, liczba elementów tnących (CICT): 1, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 12,8 mm, długość całkowita (OAL): 140 mm, trzpień Weldon, trzpień Weldon

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 20 mm
  • Promień narożnika (RE) 9 mm
  • Średnica ostrza (DC) 18 mm
  • Średnica (DC/DCX) 18 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 1
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 12,8 mm
  • Wykonanie przedniej części A
  • Długość głowicy (LH) 40 mm
  • Długość całkowita (OAL) 140 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 90 stopni
  • Trzpień mocujący Weldon