3-stronny frez tarczowy, kołnierzowy

Nr art.: 3100745
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3100745
EAN / GTIN 7291075095944
Numer producenta 3100745
Numer L L23980 20

Opis

Opis:

  • Frezy szczelinowe i tarczowe, głębokość cięcia, maks. (CDX): 22,7 mm, średnica cięcia (DC): 80 mm, liczba elementów tnących (CICT): 14, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 8 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 14, średnica piasty (DHUB): 45 mm, długość całkowita (OAL): 40 mm, efektywna liczba obwodowych krawędzi tnących (ZEFP): 7

Cecha szcz.:

  • Styl altanki A
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 22,7 mm
  • Średnica ostrza (DC) 80 mm
  • Liczba elementów tnących (CICT) 14
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 8 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 14
  • Średnica tylnego trójkąta (DHUB) 45 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) XOMT 060204-HQ
  • Długość całkowita (OAL) 40 mm
  • Efektywna liczba krawędzi skrawających (ZEFP) 7
  • Długość użytkowa (LU) 28,1 mm