FDN D080-08-22-R06 3-sidet skæreskivefræser, flangetype

Art.-nr.: 3100745
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3100745
EAN/GTIN 7291075095944
Producentnummer 3100745
L-nummer L23980 20

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, skæredybde, maks. (CDX) 22,7 mm, skærekantdiameter (DC) 80 mm, antal skærekanter (CICT) 14, skærekantlængde maks. (APMX) 8 mm, antal skærekanter (NOF) 14, navdiameter (DHUB) 45 mm, samlet længde (OAL) 40 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 7

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Skæredybde, maks. (CDX) 22,7 mm
  • Skærediameter (DC) 80 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 14
  • Skærelængde maks. (APMX) 8 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 14
  • Navdiameter (DHUB) 45 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) XOMT 060204-HQ
  • Samlet længde (OAL) 40 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 7
  • Effektiv længde (LU) 28,1 mm