Tool trolley workster smartline

Nr art.: 3100707
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Kolor RAL RAL 5017
Część opisana Cały artykuł
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Niebieskie Niebieski enzians
Materiał Z blachy stalowej
Kolor niebieskie
Szerokość całkowita 629 mm
Głębokość całkowita 510 mm
Wys. całkowita 903 mm
Z szufladami tak
Liczba szuflad 6 szt.
Szerokość użytkowa szuflad 480 mm
Głębokość użytkowa szuflad 400 mm
Długość wysuwania (częściowe/pełne wysunięcie) 100 %
Blokada wysuwu szuflady tak
Nośność szuflad 20 kg
Z uchwytem do pchania tak
Ze ścianką perforowaną tak
Szerokość otworu 10 mm
Wysokość otworu 38 mm
Z półką tak
Typ rolek Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, Koła skrętne 4 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Zakres zastosowania Wózki narzędziowe, warsztatowe
Rodzaj produktu Wózki narzędziowe, warsztatowe
Maks. nośność 300 kg
Wyposażone w zestawy narzędzi nie
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3100707
EAN / GTIN 4010886952511
Numer producenta 3100707
Numer L L60160 6061
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Body:
  • Dimensions: H 903x B 629x D 510 mm
  • Working platform with PP top with front flattening and anti-roll safety edge
  • With handle for easy pushing, pulling and turning
  • Side walls with Euro perforation 10 x 38 mm to fix hooks and tools
  • Sides rounded off – a minimum of abutting edges
  • Body welded, self-supporting and torsionally rigid
  • Sheet steel, corrosion resistant and scratch-proof powder-coated
  • Drawers:
  • Individual drawer stopping stops more than one drawer being opened, one-handed operation
  • Central locking with cylinder lock
  • 6 wide drawers (W 480 x D 400 mm) fully extending
  • Ball-bearing guide rails
  • Load capacity per drawer 20 kg
  • GEDORE chassis:
  • Total load capacity 300 kg
  • 4 smooth running wheels on ball bearings (swivel castors Ø 125 mm) with thread guard, one with total brake
  • Also in case of maximum loads: smooth running, manoeuvrability and track-keeping
  • Options:
  • Can be equipped with GEDORE tool modules (1500 ES/1500 CT)
  • Can be individually equipped with lengthwise and crosswise dividers
  • Special colours and designs available on request
  • Delivery without tools and accessories

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Castor diameter with brakes (2x): 125
  • Colour: GEDORE blue, RAL 5017
  • Drawer type:
    • 5x type 1, H = 80 mm
    • 1x type 2, H = 160 mm
  • Fixed castor diameter [2x): 125
  • Individual pull-out stop: no
  • Load capacity per drawer [kg]: 20 kg
  • lockable: no
  • Material: Sheet steel
  • Number of drawers: 6
  • Number of wheels: 4
  • REACH registration available: no
  • Static load capacity [kg]: 300 kg
  • Total height [mm]: 903 mm
  • Total length [mm]: 510 mm
  • Total width [mm]: 629 mm
  • VDE certified: no
  • Working height: 903