{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| RAL nuance | RAL 5017 | |
| Beskrevet del | hele artiklen | |
| Belægning | pulverlakeret | |
| Farvetone, blå | Ensianblå | |
| Materiale | stålplade | |
| Farve | blå | |
| Totalbredde | 629 mm | |
| Samlet dybde | 510 mm | |
| Samlet højde | 903 mm | |
| Med skuffer | ja | |
| Antal skuffer | 6 stk. | |
| Skuffer, nyttebredde | 480 mm | |
| Skuffer, nyttedybde | 400 mm | |
| Forlængelseslængde (delvis/fuld forlængelse) | 100 % | |
| Udtrækslås til skuffe | ja | |
| Skuffe, bæreevne | 20 kg | |
| Med skubbegreb | ja | |
| Med hulvæg | ja | |
| Hul-bredde | 10 mm | |
| Hul-højde | 38 mm | |
| Med hylde | ja | |
| Rulletype | Styrehjul | |
| Bremse, der kan låses., Styrehjul | ja | |
| Antal ruller, Styrehjul | 4 stk. | |
| Antal hjul/ruller | 4 stk. | |
| Udvendig diameter, hjul/rulle | 125 mm | |
| Brugsområde | Værkstedsvogn | |
| Produkttype | Værkstedsvogn | |
| Bæreevne, maks. | 300 kg | |
| Udstyret med værktøjsæt | nej | |
| Mobil | ja |
| Artikelnummer | 3100707 | |
| EAN/GTIN | 4010886952511 | |
| Producentnummer | 3100707 | |
| L-nummer | L60160 6061 | |
| Producent/ansvarlig person | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |