Frez tarczowy z chwytem Weldon

Nr art.: 3100656
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria ISCARMILL
Rodzaj produktu Side milling cutter

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3100656
EAN / GTIN 7291075053760
Numer producenta 3100656
Numer L L23980 2671

Opis

Opis:

  • Frezy szczelinowe i tarczowe, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 16 mm, głębokość cięcia, maks. (CDX): 5,8 mm, średnica cięcia (DC): 24,8 mm, liczba elementów tnących (CICT): 4, liczba krawędzi tnących (NOF): 4, długość całkowita (OAL): 90 mm, efektywna liczba obwodowych krawędzi tnących (ZEFP): 2

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Weldon
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 16 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 5,8 mm
  • Średnica ostrza (DC) 24,8 mm
  • Liczba elementów tnących (CICT) 4
  • Liczba ostrzy (NOF) 4
  • Długość funkcjonalna (LF) 66 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) XOMT 060204-HQ
  • Długość całkowita (OAL) 90 mm
  • Efektywna liczba krawędzi skrawających (ZEFP) 2
  • Trzpień mocujący Weldon
  • Długość użytkowa (LU) 23,7 mm