ETS D25-11-W16-06 kotoučové rézy se stopkou Weldon

Č. pol.: 3100656
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISCARMILL
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3100656
EAN/GTIN 7291075053760
Číslo výrobcu 3100656
Číslo L L23980 2671

Popis

Popis:

Drážkové a diskové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, hloubka řezu, max (CDX) 5,8 mm, průměr řezu (DC) 24,8 mm, počet řezných těles (CICT) 4, počet řezných hran (NOF) 4, celková délka (OAL) 90 mm, EFF. Periferní počet řezných hran (ZEFP) 2

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 5.8 mm
  • Prumer rezu (DC) 24.8 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Funkcní délka (LF) 66 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) XOMT 060204-HQ
  • Celková délka (OAL) 90 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 2
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 23.7 mm

Vhodné výrobky

Vložky