Frez walcowo-czołowy 45° do płytek wymiennych SEKN/R-12

Nr art.: 3100043
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria ISCARMILL
Rodzaj produktu End / face mill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3100043
EAN / GTIN 7291075053807
Numer producenta 3100043
Numer L L23980 1282

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica (DC/DCX): 50 mm, liczba elementów tnących (CICT): 4, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 6,5 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 4, długość całkowita (OAL): 140 mm, trzpień montażowy typu Bridgeport, trzpień montażowy typu Bridgeport

Cecha szcz.:

  • Średnica ostrza (DC) 50 mm
  • Średnica (DC/DCX) 50 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 67,2 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 4
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 6,5 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 4
  • Długość głowicy (LH) 38,1 mm
  • Długość całkowita (OAL) 140 mm
  • Trzpień mocujący typu Bridgeport
  • Kąt ustawienia (KAPR) 45 stopni