F45E D 50/2.0-R8 Fresas de Planear a 45º con Plaquitas SEKN/R-12

Número de artículo: 3100043
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3100043
EAN / GTIN 7291075053807
Número del fabricante 3100043
Número L L23980 1282

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Profundidad máxima de corte (APMX) 6.5 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 140 mm, Tipo de mango Bridgeport Style, Tipo de mango Bridgeport Style

Característica:

  • Diámetro de corte (DC) 50 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 67.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 6.5 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud de la cabeza (LH) 38.1 mm
  • Longitud total (OAL) 140 mm
  • Tipo de mango Bridgeport Style
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 45 Degrees

Productos adecuados