Extra slim double open-end wrench, 16 x 17 mm

Nr art.: 31.16X17
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
Wersja proste
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 16 mm; 17 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja polerowana
Długość całkowita 250 mm
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 31.16X17
EAN / GTIN 3148510970806
Numer producenta 31.16X17
Numer L L60130 8631
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • 30% flatter than a conventional open-end spanner for maximum accessibility
  • Indispensable for hard-to-reach places and lock nuts
  • Wrench heads bevelled at 15°
  • Chrome-plated, satin finish

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 16x17
  • W x B1 [mm]: 38.0 x 42.5
  • E [mm]: 4.6
  • L [mm]: 250
  • [g]: 140