NÍZKOPROFILOVÝ PLOCHÝ OTEVŘENÝ KLÍČ 16X17 MM

Artiklové číslo: 31.16X17
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Provedení rovné
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 16 mm; 17 mm
Druh produktu Klíče
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované; leštěné
Celková délka 250 mm
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 31.16X17
EAN / GTIN 3148510970806
Číslo výrobce 31.16X17
L-číslo L60130 8631
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • O 30 % plošší než běžný otevřený klíč pro maximální přístupnost
  • Nepostradatelný pro těžko přístupná místa a pojistné matice
  • Zkosení hlavy klíče o 15°
  • Chromovaný, matný povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 16x17
  • Š x B1 [mm]: 38,0 x 42,5
  • E [mm]: 4,6
  • L [mm]: 250
  • [g]: 140